Referenties
Spartex:GOCYL12X55BRHRC
Rubix:08914618
Fabrikant:006325.00000.0120.055
EAN:4051427180307

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 12X55MM
Geharde cilindrische stift, tolerantie M6 12X55 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x55mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,63 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 116,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
55 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x55mm
