ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 20X70MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39080.200.070
Rubix:08911757
EAN:8715492800718



Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 20X70MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 173 g |
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 20x70mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,54 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 68,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
20 mm
Lengte
70 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 20x70mm