ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 2,5X6MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.025.006
Rubix:08910002
EAN:8715494032773

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 2,5X6MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,23 g |
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 2,5x6mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,53 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 30,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
2,5 mm
Lengte
6 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 2,5x6mm