Referenties
Spartex:GOCYLTAR5X14
Rubix:0899108518
Fabrikant:007979.00004.0050.014
EAN:4051426783929

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 5X14MM
Cilindrische pen, inwendige schroefdraad 5X14 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 5x14mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,46 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 62,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
14 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 5x14mm
