Referenties
Spartex:GOCYLTAR8X60
Rubix:08917203
Fabrikant:007979.00004.0080.060
EAN:4051427184251

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 8X60MM
Cilindrische pen, inwendige draad 8X60 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 8x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
8 mm
Lengte
60 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 8x60mm
