SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 3X6MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN3X6A1
Rubix:A0822611
Fabrikant:147323 6
EAN:4043377372833


Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 3X6MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 3X6MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 65,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
6 mm