SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 4X16MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN4X16A1
Rubix:08258314
Fabrikant:147324 16
EAN:4043377136282


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 4X16MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 4X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 62,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
16 mm