SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X36MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL10X36A.A1
Rubix:08255214
Fabrikant:0007210 36
EAN:4043377002761

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X36MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X36MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,55 excl. BTW
/ stuk
€ 0,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
10 mm
Lengte
36 mm
