Referenties
Spartex:GOCYLTAR5X16
Rubix:08911760
Fabrikant:007979.00004.0050.016
EAN:4043952533048

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 5X16MM
Cilindrische pen, inwendige schroefdraad 5X16 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 5x16mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,32 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 53,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
16 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 5x16mm
