Referenties
Spartex:GOCYL5X16/100
Rubix:08914556
Fabrikant:006325.00000.9050.016
EAN:4043952471760

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 5X16MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 5X16 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x16mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
5 mm
Lengte
16 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x16mm
