Referenties
Spartex:GOCONIQ4X30ISO
Rubix:08914322
Fabrikant:002339.00002.0040.030
EAN:4043952390153

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 4X30MM
Conuspen, type B 4X30 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 4x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,85 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 224,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
30 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 4x30mm
