Referenties
Spartex:GOCONIQ1,5X10ISO
Rubix:08914290
Fabrikant:002339.00002.0015.010
EAN:4043952389423

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 1,5X10MM
Conische pen, type B 1,5X10 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 2339 |
| Type | conische pen type b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
1,5 mm
Lengte
10 mm
Norm
Type
conische pen type b
