SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X45MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL10X45A.A4
Rubix:08257123
Fabrikant:0007410 45
EAN:4043377005113

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X45MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 7 / iso 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,87 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 79,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
45 mm
