SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X18MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL16X18A.A1
Rubix:A0818261
Fabrikant:0007216 18
EAN:4043377003348

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X18MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X18MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,48 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 28,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
18 mm
