SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 10X60MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB10X60A1.4305
Rubix:08251616
Fabrikant:0001210 60
EAN:4043377000156


Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | roestvrij staal a1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 10X60MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 10X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | roestvrij staal a1 |
| Norm | din 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,21 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 107,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
60 mm