Referenties
Spartex:GOCYLTAR8X70
Rubix:08917204
Fabrikant:007979.00004.0080.070
EAN:4051427184299

Productdetails : 602HRC PEN CILINDRISCH GEHARD BINNENDRAAD D7979D 8X40MM
Cilindrische pen, inwendige draad 8X70 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | 602hrc pen cilindrisch gehard binnendraad d7979d 8x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
70 mm
Norm
Type
602hrc pen cilindrisch gehard binnendraad d7979d 8x40mm
