Referenties
Spartex:GOCONIQ6X80ISO
Rubix:08914344
Fabrikant:002339.00002.0060.080
EAN:4043952390627

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 6X80MM
Conuspen, type B 6X80 - ISO 2339 staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 6x80mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,15 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 46,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
80 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 6x80mm
