Referenties
Spartex:GOCYL8X36BR
Rubix:08919986
Fabrikant:000007.00000.0080.036
EAN:4051427227231

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X36MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 8X36 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 8x36mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 66,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
36 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 8x36mm
