Referenties
Spartex:GOCYL3X28/100
Rubix:08914535
Fabrikant:006325.00000.9030.028
EAN:4043952471487

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 3X28MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 3X28 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x28mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,82 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 19,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
28 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x28mm
