SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1X3MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL1X3A.A4
Rubix:A0818233
Fabrikant:000741 3
EAN:4043377004956

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1X3MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1X3MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 1 mm |
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 49,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
1 mm
Lengte
3 mm
