Referenties
Spartex:GOCOCAN2X10A1
Rubix:0899100033
Fabrikant:147122 10
EAN:4043377134998


Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 2X10MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 2X10MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | conische pennen met spie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 56,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
10 mm