Referenties
Spartex:GOCYL12X90BRHRC
Rubix:08914623
Fabrikant:006325.00000.0120.090
EAN:4051427180420

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 12X90MM
Cilinderpen gehard, tolerantie M6 12X90 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x90mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,47 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 194,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
90 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x90mm
