SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X8MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL8X8A.A4
Rubix:A0818187
Fabrikant:000748 8
EAN:4043377006974

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X8MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X8MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,03 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 41,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
8 mm
