Referenties
Spartex:GOCYLTAR25X60
Rubix:08911780
Fabrikant:007979.00004.0250.060
EAN:4043952534076

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 25X60MM
Cilindrische pen, inwendige schroefdraad 25X60 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 25x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,36 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 100,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
25 mm
Lengte
60 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 25x60mm
