SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X90MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL8X90A.A1
Rubix:A0818186
Fabrikant:000728 90
EAN:4043377004819

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X90MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X90MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,04 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 90,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
90 mm
