Referenties
Vervangen ref.:GOCYLRECTI6X60FIBR
Spartex:GOCYLTAR6X60
Rubix:08917196
Fabrikant:007979.00004.0060.060
EAN:4051427183896

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 6X60MM
Cilindrische pen, binnendraad 6X60 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 6x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,50 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 93,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
60 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 6x60mm
