OSBORN PRO GETORD ROT.BORSTEL D115X12 STL 0,50 ASGAT 22.2
Cirkelborstel dia. 115 x dikte 12 x al. 22,2 x gedraaid staal 0,50 (T = 23)
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0002-631.151
Rubix:23402970
Fabrikant:0002631151
EAN:4013349610232

Productdetails : OSBORN PRO GETORD ROT.BORSTEL D115X12 STL 0,50 ASGAT 22.2
B.cirkel d115 x 12 b22,2 ac.tors.050 pro 1
Cirkelborstel D115x12 boring 22,2 staaldraad 0,50 gedraaid T23 blauw frame Osborn PRO/afzonderlijke verpakking
Cirkelborstel D115x12 boring 22,2 staaldraad 0,50 gedraaid T23 blauw frame Osborn PRO/afzonderlijke verpakking
Sterke punten
Aggressieve en snelle reiniging; alle draadpunten worden tegelijkertijd gebruikt
Lange levensduur
TÜV-Süd gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Verkrijgbaar in diverse specificaties met opnamegat of schroefdraad M14
Lange levensduur
TÜV-Süd gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Verkrijgbaar in diverse specificaties met opnamegat of schroefdraad M14
Toepassingen
Voor ruwbewerking, ontbramen en eenvoudige roestverwijdering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x130x137 mm |
| Logistiek gewicht | 272 g |
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 115 mm |
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,2 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,06 excl. BTW
/ stuk
€ 23,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden