PFERD BORSTEL ROND SCHROEFDRAAD RBG 12512 INOX 0,35
POS RBG 12512/M14 INOX 0.35 getwiste platte borstels
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:POS RBG 12512/M14 INOX 0,35
Rubix:23088262
Fabrikant:43303007
EAN:4007220659021




Productdetails : PFERD BORSTEL ROND SCHROEFDRAAD RBG 12512 INOX 0,35
De beste resultaten worden verkregen met krachtige haakse slijpers en zeer agressieve borstels. Geschikt voor intensief borstelen bij metaalbewerking zoals het verwijderen van aanslag (schaal), roestverwijdering, ontbramen, reinigen van lasnaden en het verwijderen van lijmresten. Gereedschapshouder BO 8/22,2 510 (EAN 4007220751930) voor alle getwiste platte borstels tot Ø 125 mm met boring Ø 22.2 mm. BO 12/22.2 1030 (EAN 4007220561317) voor alle getwiste platte borstels tot Ø 150 mm met boring Ø 22.2 mm. Veiligheidsopmerking: het gebruik van gereedschapshouders is beperkt tot borstels tot maximaal Ø 150 mm. Verdere informatie: Voor meer informatie en bestelreferenties voor aanbevolen adapterkits en gereedschapshouders, zie pagina's 44 tot 46.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | 28 |
| Diameter borstel | 125 mm |
| Snelheid | 4400 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,43 excl. BTW
/ stuk
€ 45,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen