BAHCO MACH. ZAAGBLAD HSS 400X32X1.60X6 3802-400-32-1.60-6
HSS machinezaagblad 3802-425
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:3802-400-32-1.60-6
Rubix:10060840
EAN:7311518111588

Documenten
Productdetails : BAHCO MACH. ZAAGBLAD HSS 400X32X1.60X6 3802-400-32-1.60-6
De Bahco HSS machinezaagbladen van de 3802 serie zijn ontworpen voor machinale zaagtoepassingen met nauwkeurige afstelling. De constructie in snelstaal is bedoeld voor het zagen van vrijwel alle materialen.
Kenmerken:
De Bahco HSS machinezaagbladen zijn bestemd voor gebruik op moderne machines die worden bediend door gekwalificeerde operators, met een hoog niveau van controle. Een correcte bladspanning draagt bij aan een rechte zaagsnede en aan de lange levensduur van het blad. Onvoldoende spanning kan leiden tot doorbuiging of torsie, met hogere drukbelasting, versnelde slijtage en scheve of onregelmatige zaagsneden tot gevolg. Een te hoge spanning verhoogt daarentegen de belasting op zowel het zaagblad als het zaagframe. Bij het zagen vereisen hardere materialen doorgaans een lagere snijsnelheid en een hogere voedingsdruk. Het observeren van de spanen helpt bij het optimaliseren van de instellingen: verbrande spanen of scheurvorming wijzen op een te hoge voedingsdruk, terwijl fijne, poederachtige spanen duiden op een te lage druk. De tanden mogen het werkstuk niet raken wanneer de machine draait. Als basisregel moeten altijd minimaal drie tanden gelijktijdig in het werkstuk ingrijpen om de zaagsnede te stabiliseren.
Specificaties:
• Merk: Bahco
• Type: HSS machinezaagbladen
• Serie: 3802
• Materiaal: hooggelegeerd snelstaal (HSS)
• Lengte (L): 300 tot 750 mm
• Breedte (W): 25 tot 50 mm
• Dikte (T): 1,25 / 1,60 / 2,00 / 2,25 / 2,50 mm
• Gewicht: 73 tot 730 g
• Vertanding: 3, 4, 6, 8, 10 of 14 tanden per inch
Kenmerken:
De Bahco HSS machinezaagbladen zijn bestemd voor gebruik op moderne machines die worden bediend door gekwalificeerde operators, met een hoog niveau van controle. Een correcte bladspanning draagt bij aan een rechte zaagsnede en aan de lange levensduur van het blad. Onvoldoende spanning kan leiden tot doorbuiging of torsie, met hogere drukbelasting, versnelde slijtage en scheve of onregelmatige zaagsneden tot gevolg. Een te hoge spanning verhoogt daarentegen de belasting op zowel het zaagblad als het zaagframe. Bij het zagen vereisen hardere materialen doorgaans een lagere snijsnelheid en een hogere voedingsdruk. Het observeren van de spanen helpt bij het optimaliseren van de instellingen: verbrande spanen of scheurvorming wijzen op een te hoge voedingsdruk, terwijl fijne, poederachtige spanen duiden op een te lage druk. De tanden mogen het werkstuk niet raken wanneer de machine draait. Als basisregel moeten altijd minimaal drie tanden gelijktijdig in het werkstuk ingrijpen om de zaagsnede te stabiliseren.
Specificaties:
• Merk: Bahco
• Type: HSS machinezaagbladen
• Serie: 3802
• Materiaal: hooggelegeerd snelstaal (HSS)
• Lengte (L): 300 tot 750 mm
• Breedte (W): 25 tot 50 mm
• Dikte (T): 1,25 / 1,60 / 2,00 / 2,25 / 2,50 mm
• Gewicht: 73 tot 730 g
• Vertanding: 3, 4, 6, 8, 10 of 14 tanden per inch
Sterke punten
• Geschikt voor het zagen van vrijwel alle materialen dankzij snelstaal
• Compatibel met diverse machines dankzij een breed assortiment afmetingen en vertandingen
• Eenvoudige instellingen, met markeringen voor het observeren van de spanen om de toevoerdruk aan te passen
• Compatibel met diverse machines dankzij een breed assortiment afmetingen en vertandingen
• Eenvoudige instellingen, met markeringen voor het observeren van de spanen om de toevoerdruk aan te passen
Toepassingen
De Bahco HSS machinezaagbladen worden gebruikt op moderne zaagmachines met nauwkeurige instelmogelijkheden, wanneer de bewerking een hoog controleniveau vereist. Ze zijn geschikt voor productieomgevingen en onderhoudsteams die zaagwerkzaamheden uitvoeren, inclusief toepassingen op harde staalsoorten. Deze bladen zijn niet bedoeld voor gebruik met handmetaalzagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | machinezaagblad |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,29 excl. BTW
/ stuk
€ 26,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
