Referenties
Milwaukee:4932499702
Rubix:A0715106
Fabrikant:4932499702
EAN:4058546568665

Productdetails : MILWAUKEE CIRKELZAAGBLAD BETON 137X28X1,6 PM 30T 4932499702
Cuts rebar and threaded rod up to 32mm diameter. Cermet teeth for best blade life and clean burr free cuts. Cuts cool so cut material can be handled immediately after the cut. Cleaner, quicker and safer to use versus a traditional abrasive wheel.
Milwaukee cirkelzaagblad voor betonstaalsnijder (CSB P M 137x28x1,6x30). Ø137 mm, asgat 28 mm, snede 1,6 mm, 30 tanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 137 mm |
| Materiaal | cermet |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | 1 pc |
| Totale lengte | 137 mm |
| Aantal tanden | 30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,81 excl. BTW
/ stuk
€ 114,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
