METABO CIRKELZAAGBLAD ALUMINIUM CUT PROF 305X30 84FZ/TZ 5NEG
Cirkelzaagbladen "aluminium cut", professionele kwaliteit, voor semi-stationaire cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628448000
Rubix:A0216102
Fabrikant:628448000
EAN:4061792173842

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD ALUMINIUM CUT PROF 305X30 84FZ/TZ 5NEG
Perfecte snedes in aluminium dankzij de speciale tandgeometrie, Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden, Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal, Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø van 216, 254 en 305 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 305 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | karton |
| Totale lengte | 30 mm |
| Aantal tanden | 84 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,25 excl. BTW
/ stuk
€ 135,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen