METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 210X30, 56 WZ 628040000
Cirkelzaagbladen "precision cut wood", professionele kwaliteit, voor cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628040000
Rubix:A0216910
Fabrikant:628040000
EAN:4007430176349

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 210X30, 56 WZ 628040000
Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking, Voor zeer goede, zuivere zaagresultaten bij langs- en dwarssneden in zacht- en hardhout, Uitermate geschikt voor massief hout en gelaagd hout, ruwe spaanplaat, gecoat of gefineerd, MDF, composiet, Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig, Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden, Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 210 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | kartonnen doos |
| Totale lengte | 210 mm |
| Aantal tanden | 56 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,42 excl. BTW
/ stuk
€ 65,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen