METABO CIRKELZAAGBLAD PRECISIONCUTCLASSIC 190X30 24 WZ 15 /B
Cirkelzaagbladen "precision cut wood", klassieke kwaliteit, voor cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628676000
Rubix:A0216050
Fabrikant:628676000
EAN:4061792186774

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD PRECISIONCUTCLASSIC 190X30 24 WZ 15 /B
Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking, Voor nette zaagresultaten bij het zagen in de lengte of overdwars in zacht of hardhout, Geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen, Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 190 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | blister |
| Totale lengte | 190 mm |
| Aantal tanden | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,95 excl. BTW
/ stuk
€ 33,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen