MILWAUKEE CIRKELZAAG METAAL 174X20X1.6 60T
Cirkelzaagbladen voor metaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:48404225
Rubix:A0649780
EAN:0045242569052


Technische samenvatting
| Lengte | 174 mm |
|---|---|
| Materiaal | hardmetalen en cermet snijtanden (węglik + cerametal) |
| Type | cirkelzaagblad |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE CIRKELZAAG METAAL 174X20X1.6 60T
Machinale tandgeometrie voor optimale prestaties
Topkwaliteit hardmetalen tandpunten voor superieure levensduur
Volledig gehard en bespannen zaagbladbody voor nauwkeurige zaagsnedes
Diepe sleuven voor snelle en efficiënte verwijdering van metaaldeeltjes
Lasergesneden harsgevulde expansiesleuven voor geluids- en vibratiedemping
Zuiver zagen: braamvrije hoeken reduceren extra afwerkingsprocessen
Koel zagen: het gezaagde materiaal kan na het zagen onmiddellijk worden gehanteerd
Snel zagen: sneller dan alle andere conventionele zaagmethodes
Goedkoper zagen: minder kosten per zaagsnede dan schurende zaagbladen
Lager geluidsniveau
Lager trillingsniveau
Totale veiligheid: géén vonken, géén koelmiddelen, direct vast te pakken
Blad 4932478815 wordt geleverd in natuurlijke zilveren afwerking
Topkwaliteit hardmetalen tandpunten voor superieure levensduur
Volledig gehard en bespannen zaagbladbody voor nauwkeurige zaagsnedes
Diepe sleuven voor snelle en efficiënte verwijdering van metaaldeeltjes
Lasergesneden harsgevulde expansiesleuven voor geluids- en vibratiedemping
Zuiver zagen: braamvrije hoeken reduceren extra afwerkingsprocessen
Koel zagen: het gezaagde materiaal kan na het zagen onmiddellijk worden gehanteerd
Snel zagen: sneller dan alle andere conventionele zaagmethodes
Goedkoper zagen: minder kosten per zaagsnede dan schurende zaagbladen
Lager geluidsniveau
Lager trillingsniveau
Totale veiligheid: géén vonken, géén koelmiddelen, direct vast te pakken
Blad 4932478815 wordt geleverd in natuurlijke zilveren afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 174 mm |
| Materiaal | hardmetalen en cermet snijtanden (węglik + cerametal) |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | 1 stuks |
| Totale lengte | 174 mm |
| Aantal tanden per cm | 1,1 |
| Aantal tanden | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,95 excl. BTW
/ stuk
€ 130,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen