METABO DECOUPEERZAAGBLADEN 3MM HSS 623648000 (PK=5ST)
Decoupeerzaagbladen "expert aluminium"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623648000
Rubix:A0218092
Fabrikant:623648000
EAN:4007430407535

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLADEN 3MM HSS 623648000 (PK=5ST)
Voor speciale toepassingen: aluminium en non-ferrometalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 74 mm |
| Materiaal | hss |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | pak à 5 stuks |
| Totale lengte | 74 mm |
| Aantal tanden per cm | 3,15 |
| Aantal tanden | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,25 excl. BTW
/ pak
€ 12,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen