Referenties
SMC:CJ5B10SR-15
Rubix:A0725806
Fabrikant:00025449
EAN:3618035761680

Documenten
Productdetails : SMC CILINDER RVS CJ5B10SR-15
De CJ5-S serie roestvaststalen cilinders is ontworpen voor gebruik in omgevingen met spatwater (met name bij machines in de voedselverwerkende industrie). Een speciale wisser (standaard) voorkomt dat er water in de cilinder komt. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan dit apparaat veilig worden gebruikt in toepassingen met voedingsmiddelen en medische producten. De CJ5-S-serie kan worden gedemonteerd om afdichtingen te vervangen.
Sterke punten
Double acting, single rod CJ5-S cylinder
All stainless steel external parts
Bore sizes (mm): 10, 16
Auto switch capability
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | cilinder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,64 excl. BTW
/ stuk
€ 67,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen