Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(119.007)
Tooling & Verspaning
(101.199)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(104.387)
Gereedschappen & Meettechniek
(51.452)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(76.939)
Onderhoud & Reparatie
(5.282)
Lastechniek
(2.374)
Bevestiging & Montage
(72.296)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(16.053)
Pneumatiek
(77.451)
Hydrauliek
(10.172)
Afdichtingstechniek
(211)
Meet- en regeltechniek
(2.409)
Slangen en leidingsystemen
(3.229)
Filtering en onderhoud
(603)
Afsluiters
(1.195)
Vloeistofpompen
(7.478)
Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
Slangen/buizen
(1.833)
Reparatie- en beschermingsgereedschap
(937)
Stalen buizen
(1)
Stalen hulpstukken
(198)
Roestvaststaal hulpstukken
(254)
Bekijk Slangen en leidingsystemen
< Terug
Rubix Categorieën
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
Slangen en leidingsystemen
Reparatie- en beschermingsgereedschap
Bevestigingen
Slangklem
STAUFF PIJPBEUGEL PP 538-PP (SET=2 PCS)
STAUFF PIJPBEUGEL PP 538-PP (SET=2 PCS)
Clamp
Referenties
stauff:
538 PP
rubix:
28420412
Technisch productdatasheet
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : STAUFF PIJPBEUGEL PP 538-PP (SET=2 PCS)
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Klemdiameter
38
mm
Verpakkingseenheid
andere
Breedte
30
mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
2,30
excl. BTW
/
set
€
2,78
incl. BTW
op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Voeg toe aan winkelwagen
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
PARI SLANGKLEM TYPE 135 1A-2-DLG 127-139 MM/20 X 1
ABA LEIDINGKLEM 324-51 MM GVZ
NORMA SLANGKLEM TORRO 100-120/9 W4
KLEMSCHAAL RVS 75X8MM KLEMBEREIK 88-93MM 5561075008
FESTO SLANGKLEM SK-20-32 9276
PARI SLANGKLEM TYPE 190 2A-2-DLG 180-195 MM/25 X 1
NORMA SLANGKLEM TORRO 08-12/9 W1
PARI SLANGKLEM RVS TYPE 45 1-DLG 60-66 MM/20 X 1
SPARTEX SLANGKL.RVS MOOV W4-80/100 9 - 734631
PARI SLANGKLEM TYPE 180 2A-2-DLG 170-185 MM/25 X 1
MIKALOR-SUPRA SLANGKLEM RVS W2 27 - 29 MM
NORMA SLANGKLEM TORRO 25-40/9 W5
ABA SLANGKLEM ROBUST 113-121 MM GVZ
SPARTEX RVS 430 SLANGKLEM W2 14/24 8 891791
STAUFF PIJPBEUGEL PP TWIN 112/12-PP (SET=2 PCS)