Referenties
Norma:1267565010
Rubix:A0476280
Fabrikant:1267565010
EAN:4043171051880
Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 08-12/9 W1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 8 mm |
| Klembereik, maximaal | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden