Referenties
KTR:ROTEX 14 GS AL 2.0 6.35H7
Rubix:01083252
Fabrikant:550147150651
Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 14 AL-H KLEMNAAF 2.0 6,35MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,14 excl. BTW
/ stuk
€ 24,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
