NORTON LAMELLENSTIFT BEARTEX TR 60X30X6 F2316 HEAVYDUTY
Clean & Blend op steel gemonteerde lamellenschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66261124072
Rubix:A0175257
EAN:8711479950797

Productdetails : NORTON LAMELLENSTIFT BEARTEX TR 60X30X6 F2316 HEAVYDUTY
Beartex lamellenschijven Uitgerust met een schacht van 6 mm zijn ze ontworpen om op een rechte slijpmachine gemonteerd te worden om sporen van oxidatie, verf en corrosie te verwijderen en een specifieke afwerking te genereren.
Sterke punten
Ideaal voor het afwerken van grote, atypische werkstukken. Minder agressief dan conventionele lamellenschijven.
Toepassingen
Kan worden gebruikt op metalen, hout, composietmaterialen en kunststoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Dikte | 30 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 144,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen