Referenties
Festo:LN-320
Rubix:05103315
Fabrikant:9040
EAN:4052568111403

Documenten
Productdetails : FESTO LAGERBLOK LN-320 9040
Lagerbok LN-320 voor de zwaaibare bevestiging van cilinders type DNC, DNGU, DNGUT, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Grootte=320, Gebaseerd op norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=22404 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22326 g |
| Type | bevestiging met gaffelvoet |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,81 excl. BTW
/ stuk
€ 389,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen