FESTO POSITIEREGELAAR CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-C 3929540

CMSX klepstandsteller

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-C
Rubix:05124772
Fabrikant:3929540
EAN:4052568273811
FESTO POSITIEREGELAAR CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-C 3929540

Technische samenvatting

Typeklepstandsteller voor procesautomatisering
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO POSITIEREGELAAR CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-C 3929540


Klepstandsteller CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-C Voor positieregeling van dubbelwerkende, pneumatische, kwartslag draaiende aandrijvingen in procesautomatiseringssystemen. Voldoet aan de norm = VDI/VDE 3845 (NAMUR), kortsluitingssterkte = ja, polariteit beschermd = (* voor setpointwaarde, * voor werkspanning aansluitingen), type display = Backlit LCD, instelopties = via display en knoppen
Positioner CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-C 3929540

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklepstandsteller voor procesautomatisering
Aangepaste tariefcode90328100
€ 682,15 excl. BTW
/ stuk
€ 825,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen