FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZ-20-25-P-A-KF-S2 162069

Cilinder DPZ-10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPZ-20-25-P-A-KF-S2
Rubix:05105683
Fabrikant:162069
EAN:4052568130114
FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZ-20-25-P-A-KF-S2 162069

Technische samenvatting

Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZ-20-25-P-A-KF-S2 162069


Cilinder met dubbele zuiger DPZ-10-10-P-A-S2 met twee parallelle zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=10 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=10 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Sterke punten

  • Dubbele zuigers leveren twee keer zoveel kracht in de helft van de ruimte
  • Glijgeleiding met gewone of recirculatiekogellagers
  • Nauwkeurige aanpassing van de slag in de eindpositie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht878 g
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 710,56 excl. BTW
/ stuk
€ 859,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen