SMC GELEIDE CILINDER MGF100TF-30

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:MGF100TF-30
Rubix:05278379
Fabrikant:MGF100TF-30
EAN:3618035931922
SMC GELEIDE CILINDER MGF100TF-30

Technische samenvatting

Typesmc geleide cilinder mgf100tf-30
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGF100TF-30


Serie MGF geleidingstafels zijn compacte cilinders met een laag profiel die gebruik maken van een grote concentrische geleidingsbus voor een uitstekende weerstand tegen excentrische belasting. Montage is mogelijk vanuit 2 richtingen. Een ingebouwd niet-roterend mechanisme voorkomt rotatie van het tafelblad. Er zijn T-gleuven op 3 zijden van de MGF-behuizing (behalve aan de poortzijde), zodat diverse beugels kunnen worden gemonteerd. Optionele automatische schakelaars kunnen op 4 zijden van de behuizing worden gemonteerd.
Bore Size: 100mm
Port Thread: TF (G)
Stroke: 30mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Sterke punten

•Low-profile, compact, guide table
Large diameter guide rod enables cylinder to handle eccentric loads applied from any direction within a 360 angle
Available in 40, 63 or 100mm bore sizes
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc geleide cilinder mgf100tf-30
€ 1.358,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1.643,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen