FESTO L-SLANGVERBINDING L-PK-4 9584
CN L Nippelschroefkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:L-PK-4
Rubix:06141056
Fabrikant:9584
EAN:4052568020781

Documenten
Productdetails : FESTO L-SLANGVERBINDING L-PK-4 9584
Nippelschroef L-koppeling L-PK-4 met nippelschroefkoppelingen. Nominale grootte=3,4, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk (later vereist voor verdere werking), Pneumatische verbinding=PK-4, Materiaalspecificatie=conform RoHS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,5 g |
| Type | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen