Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 25 07 24-PR 4425
Rubix:A0459691
Fabrikant:8019683
EAN:7323225785723


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat |
|---|---|
| Schakering | pr (chipbreaker) |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 25 07 24-PR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat |
| Schakering | pr (chipbreaker) |
| Lengte zijkant | 25,4 mm |
| Dikte | 7,94 mm |
| Radius | 2,3813 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 405,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 490,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen