FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MAXI-KA-A 186054

Combi Verzorgingseenheid FRC-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRC-1/2-D-MAXI-KA-A
Rubix:05092043
Fabrikant:186054
EAN:4052568146528
FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MAXI-KA-A 186054

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MAXI-KA-A 186054


Verzorgingseenheden (combinatie) FRC-1/2-D-MAXI-KA-A combinatie van filterregelventiel, aftakkingsmodule en olienevelaar. Met automatische condensaataftap en metalen beschermmantel. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3804 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom7500 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 830,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.005,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen