FESTO FILTERREGEL MS9-LFR-G-D6-EUV-DI-AG-BAR-AS 564113
Filterreduceer MS9-LFR-G-D6
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS9-LFR-G-D6-EUV-DI-AG-BAR-AS
Rubix:05132690
Fabrikant:564113
EAN:4052568211448

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGEL MS9-LFR-G-D6-EUV-DI-AG-BAR-AS 564113
filterregelventiel MS9-LFR-G-D6-EUV-DI-AG-BAR-AS Maximale uitgangsdruk 7 bar, 40µm-filter, met manometer, afsluitbare regelkop, metalen reservoir, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=9, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=met toebehoren, sluitbaar, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3265 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Volumestroom | 12000 l/min |
| Bouwmaat | 9 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | g3/4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Afvoertype | volledig automatisch |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,59 excl. BTW
/ stuk
€ 286,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen