FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MIDI 159590

Combi Verzorgingseenheid FRC-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRC-1/2-D-MIDI
Rubix:05102360
Fabrikant:159590
EAN:4052568004484
FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MIDI 159590

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MIDI 159590


Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-MIDI Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel. Met manuele condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)310x150x60 mm
Logistiek gewicht1912 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Materiaalgegoten zink
Volumestroom2600 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 273,49 excl. BTW
/ stuk
€ 330,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden