FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/8-D-MINI-A 159608

Combi Verzorgingseenheid FRC-1/8-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRC-1/8-D-MINI-A
Rubix:05102397
Fabrikant:159608
EAN:4052568126704
FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/8-D-MINI-A 159608

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/8-D-MINI-A 159608


Verzorgingseenheid FRC-1/8-D-MINI-A Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel. Met automatische condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht850 g
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Volumestroom700 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 270,01 excl. BTW
/ stuk
€ 326,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen